{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | Pg21 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | Pg | |
Vrcholový uhol závitu | 80 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 40432 | |
Závit-norma | DIN 40430 | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,59 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 28,3 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 27 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 84,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133450 PG21 | |
EAN/GTIN | 4045197074959 | |
Číslo výrobcu | 133450 PG21 |