{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 2-56 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,454 mm | |
Chodov na palec | 56 | |
⌀ závitu | 2,18 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 1,85 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 6,54 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133355 2-56 | |
Číslo výrobcu | 133355 2-56 |