Digital værkstedsmåler med knivspidser, 300x 90 mm

Č. pol.: 1330522
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 1330522
    EAN/GTIN 4029713019242
    Číslo výrobcu 1330522
    Číslo L L40510 1371

    Popis

    Udførelse:

    • Rustfrit stål
    • Induktivt målesystem, modstandsdygtigt over for fugt og sved
    • ISO 13385
    • Knivspidser
    • LCD-display: 10 mm
    • med måleområde 300 mm;
    • 12,5 mm fra måleområdet 500 mm
    • Låseskrue

    Beskrivelse:

    Digital værkstedsmåler af rustfrit stål. Nøjagtighed i henhold til DIN 862. Med låseskrue og bladspidser. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer, 8,5 mm LCD-display. Nulindstilling på et hvilket som helst tidspunkt. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, PRESET-funktion, mm/tommer-omskifter. Variabel dataudgang (RS 232 + Digimatic + USB), måleblok til indvendig måling: 10 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Aflæsning: 0,01 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 300
    • Fejlgrænse (mm): 0,04 mm
    • Fejlgrænse (µm): 40 µm
    • Cifferhøjde: 8,5 mm
    • Måling af kæbelængde (mm): 90 mm
    • Hulstørrelse (mm): 10 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka