3/8″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (mm) 24 mm

Č. pol.: 13301X 24mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13301X 24mm
EAN/GTIN 4991644345892
Číslo výrobcu 13301X 24mm
Číslo L L60050 5725

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 21,5 mm
D1: 32,3 mm
Délka: 24 mm
Výška: 32,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 24 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka