3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 3/8″

Č. pol.: 13300A 3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13300A 3/8
EAN/GTIN 4991644320332
Číslo výrobcu 13300A 3/8
Číslo L L60050 7841

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 10 mm
Výška: 66,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka