2bodový mikrometrický odpich v sadě 26″ (4 ks)

Č. pol.: 133-903
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133-903
EAN/GTIN 4946368018188
Číslo výrobcu 133-903
Číslo L L40010 11367

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (sada krabice) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 6
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka