2bodový mikrometrický odpich 5-6″

Č. pol.: 133-226
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
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133-226
EAN/GTIN 4946368017419
Číslo výrobcu 133-226
Číslo L L40010 14750

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 5 - 6
Přesnost: +/-0,00025″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00025″.
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka