2bodový mikrometrický odpich 23″

Č. pol.: 133-223
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
    Druh produktu 2-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 133-223
    EAN/GTIN 4946368017389
    Číslo výrobcu 133-223
    Číslo L L40010 14736

    Popis

    Popis:

    Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2 - 3
    Přesnost: +/-0,00015″
    Stupňování: 0,001″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00015″.
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 18 mm
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka