2bodový mikrometrický odpich 425-450 mm ocel

Č. pol.: 133-158
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
    Druh produktu 2-bodový dutinomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 133-158
    EAN/GTIN 4946368017150
    Číslo výrobcu 133-158
    Číslo L L40010 8461

    Popis

    Popis:

    Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 425 - 450
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±8 µm
    Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka