HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B 25X1,5

Č. pol.: 132845 25X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M25×1,5
    Povrchová úprava bez povlaku
    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 374
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2 6H
    Forma nábehu B
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1,5 mm
    Celková dĺžka L 140 mm
    ⌀ stopky Ds 18 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 14,5 mm
    ⌀ otvoru pod závit 23,5 mm
    ⌀ závitu 25 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok bez
    Séria Clever Tap
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 75 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 132845 25X1,5
    EAN/GTIN 4067263161806
    Číslo výrobcu 132845 25X1,5

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    13
    Alu (krátke rezanie)
    N
    13
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    6
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S lámačom triesok.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka