Strojný závitník HSS-E-PM typ CS 10X1,25

Č. pol.: 132835 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10×1,25
Povrchová úprava TiN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu CS
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
⌀ závitu 10 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132835 10X1,25
EAN/GTIN 4045197073532
Číslo výrobcu 132835 10X1,25

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 500 N/mm²
P
27
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
17
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
(Tvar CS) nábeh 2 − 3 chody.
Povrchová úprava TiN.
Možno použiť s emulziou (podiel tuku najmenej 8 %).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka