{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2X 6HX | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Stopka štvorcová □ | 8 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 8,5 mm | |
Závitové⌀ | 10 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 132745 M10 | |
Číslo výrobcu | 132745 M10 |