GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ B 6GX M14

Č. pol.: 132724 M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M14
    Povrchová úprava AlTiX
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 376
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 3X 6GX
    Forma nábehu B
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 2 mm
    Celková dĺžka L 110 mm
    ⌀ stopky Ds 11 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 9 mm
    ⌀ otvoru pod závit 12 mm
    ⌀ závitu 14 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 4
    Farebný krúžok zelená
    Séria Master Tap
    Počet rezných hrán Z 4
    Hĺbka závitu 42 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 132724 M14
    EAN/GTIN 4045197900555
    Číslo výrobcu 132724 M14

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    30
    Alu (krátke rezanie)
    N
    35
    Hliník > 10 % si
    N
    20
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
    • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
    • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

    Trieda tolerancie: ISO 3X/6GX
    Pre obrobky, ktoré sú opatrené galvanickou ochrannou vrstvou alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

    Použitie:

    Pre obrobky, ktoré sú opatrené galvanickou ochrannou vrstvou alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.

    Odporúčanie:

    Odporúčame vŕtať otvor pod závit väčší o tolerančný prídavok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka