{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132705 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197648976 | |
Číslo výrobcu | 132705 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, TiN, M: M4
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
17,47 €
10,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
37,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 105 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Farebný krúžok | zelená | červená | zelená |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |