Digitální kaliper IP 67, 150x40 mm

Č. pol.: 1326918
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 1326918
EAN/GTIN 4029713019174
Číslo výrobcu 1326918

Popis

Prevedenie:

  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
  • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální kapesní měřidlo pro měření tloušťky stěn z nerezové oceli, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, Abl. 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka