{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132645 M24 | |
EAN/GTIN | 4062406088163 | |
Číslo výrobcu | 132645 M24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
96,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
156,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B |
Farebný krúžok | zelená | žltá |
Celková dĺžka L | 160 | 160 |
⌀ závitu | 24 | 24 |
⌀ otvoru pod závit | 21 | 21 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Smer rezania | pravé | pravé |