Digitální kapesní měřidlo IP 67 čtvercový hloubkoměr 200x50 mm

Č. pol.: 1326418
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 1326418
    EAN/GTIN 4029713019068
    Číslo výrobcu 1326418
    Číslo L L40510 1461

    Popis

    Prevedenie:

    • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
    • Třída krytí IP67
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 11 mm
    • ISO 13385
    • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
    • Zajišťovací šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
    • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

    Popis:

    Kapesní měřidlo DIGI-MET z nerezové oceli, třída krytí IP 67, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm, 4násobné měření, čtvercový hloubkoměr, funkce QuickLock, elektronika QuickStart, nastavení nuly v libovolném bodě, funkce PRESET, necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Třída IP: IP 67
    • Hloubkoměr: Obdélníkový
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–200
    • Mez chyby (mm): 0,03 mm
    • Mez chyby (µm): 30 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 50 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka