{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Povrchová úprava | nitridovaný + vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 2×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | ružová | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132420 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197071620 | |
Číslo výrobcu | 132420 M24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný závitník HSS-E-PM M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
107,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 |
⌀ závitu | 24 mm | 24 mm |
Stúpanie závitov | 3 mm | 3 mm |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | 21 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E |
Hĺbka závitu | 48 mm | 72 mm |