Strojný závitník pre synchrónne vretená HSS-E-PM M16

Č. pol.: 132065 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M16
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma Výrobná norma
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu B
    Stopka DIN 1835 B s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora až 2,5×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 2 mm
    Celková dĺžka L 110 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 9 mm
    ⌀ otvoru pod závit 14 mm
    ⌀ závitu 16 mm
    Tolerancia stopky h6
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
    Počet napínacích drážok 4
    Farebný krúžok červená
    Počet rezných hrán Z 4
    Hĺbka závitu 40 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 132065 M16
    EAN/GTIN 4045197446015
    Číslo výrobcu 132065 M16

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    7
    TOOLOX 33
    H
    7
    TOOLOX 44
    H
    6
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilné prevedenie s lámačom triesky a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja.
    Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

    Odporúčanie:

    V prípade materiálov TOOLOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,050,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

    Poznámka:

    Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka