Trubkové kleště Stillson model max. 60mm

Č. pol.: 131A.18
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 131A.18
EAN/GTIN 3148516740564
Číslo výrobcu 131A.18
Číslo L L60130 536
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi robustní trubkový klíč, zuby kalené na 55 HRc
  • Velmi přesné použití díky jemnému opracování závitu a válečku.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • C [mm]: 24.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1 800

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka