Trubkové kleště Stillson model SLS - 10″

Č. pol.: 131A.10SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131A.10SLS
EAN/GTIN 3662424042379
Číslo výrobcu 131A.10SLS
Číslo L L60130 9885

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu
  • Velmi robustní trubkový klíč, zuby kalené na 55 HRc. Velmi přesná aplikace díky jemnému opracování závitu a válečku.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 25.0
  • E [mm]: 16.0
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0.625

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka