1/2″ spojovací kus vnitřní čtyřhran 1/2″ šestihran 5/16″ D.38 mm

Č. pol.: 13180010
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
    Druh produktu Držiak bitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 13180010
    EAN/GTIN 4018754103874
    Číslo výrobcu 13180010
    Číslo L L60010 856

    Popis

    Popis:

    • Šestihranný klíč 5/16″
    • DIN 3126 forma D 8/ISO 1173 forma D 8
    • Šestihrannáklíč s pružinou pro tlak v kroužku
    • Bity se snadno zapojují, bezpečně zapadnou na místo a snadno se znovu vytahují

    Charakteristika:

    • d: 22 mm
    • Čtyřhranný pohon uvnitř (mm): C 12,5 mm
    • Délka [mm): 38 mm
    • Výstupní šestihran uvnitř (mm): D 8 mm
    • Výstupní šestihran uvnitř (palce): 5/16″
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
    • Hmotnost: 65 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka