Zásobník materiálu

Č. pol.: 1316
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Závesná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1316
EAN/GTIN 4017976411316
Číslo výrobcu 1316
Číslo L L90080 560

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

D x Š x V = 1200 x 250 x 40 mm, nosnost 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 50
Barva: světle šedá
Poznámka: D x Š x V = 1200 x 250 x 40 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka