{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131450 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197069801 | |
Číslo výrobcu | 131450 M12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzálny závitník krátky M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
18,13 €
11,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Farebný krúžok | bez | bez |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 |