3/8″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Č. pol.: 13134X-52 M6
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13134X-52 M6
EAN/GTIN 4991644327690
Číslo výrobcu 13134X-52 M6

Popis

Popis:

Délka: 52 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
M6
XZN
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka