{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 3 6G | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm | |
⌀ závitu | 2 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131300 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197069573 | |
Číslo výrobcu | 131300 M2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |