{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M30 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 22 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 18 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 26,5 mm | |
⌀ závitu | 30 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 90 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 131250 M30 | |
EAN/GTIN | 4045197704887 | |
Číslo výrobcu | 131250 M30 |