Ráčna 1/2″ RSW.10° d.497mm

Č. pol.: 13121020
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
Číslo položky 13121020
EAN/GTIN 4018754337538
Číslo výrobcu 13121020
Číslo L L60010 7928

Popis

Popis:

  • S delším pákovým ramenem pro lepší přenos výkonu
  • Vhodné pro zásuvky s 1/2″ čtvercovým pohonem
  • lze přepínat doprava/doleva
  • 36 zubů
  • Kuličkový zámek zajišťuje bezpečné držení zásuvkových vložek
  • Ergonomická 2dílná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci
  • Robustní a odolná přepínací ráčna z chromované oceli, odolná proti korozi, chromovaná
  • DIN 3120 / ISO 1174

Charakteristika:

  • a: 37,6 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Délka [mm): 497 mm
  • Počet zubů: 36
  • Hmotnost: 980 g
  • Šířka mm (b): 41 mm
  • Pracovní úhel: 10 °

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka