Nosič trnu

Č. pol.: 1311
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Súprava držiakov na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1311
EAN/GTIN 4017976013114
Číslo výrobcu 1311
Číslo L L90080 114

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Ø 10 mm, délka 200 a 300 mm, nosnost 10 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 10
Barva: světle šedá
Poznámka: 10 Ø x 300 mm délka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.