• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

STARCKE Brusné pásy 542, 93 x 178 mm, 8 otvory, zrno 40

Č. pol.: 131024
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zrnitosť 40
Brúsny kotúč Šírka 178 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 93 mm
Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 131024
EAN/GTIN 4002748310249
Číslo výrobcu 131024
Číslo L L51880 330
Výrobca Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusivo s pružnou podložkou a speciální stearátovou vrstvou pro vysoký úběr materiálu a dlouhou životnost. Všestranné použití při běžném zpracování dřeva a výrobě nábytku. Vhodné také k broušení mazacích kovů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka