Závěsný trn

Č. pol.: 1310
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Súprava držiakov na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1310
EAN/GTIN 4017976013107
Číslo výrobcu 1310
Číslo L L90080 277

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Ø 10 mm, délka 200 a 300 mm, nosnost 10 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 10
Barva: světle šedá
Poznámka: 10 Ø x 200 mm délka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka