{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Forma nábehu | B | |
Použitie pri type otvora | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Celková dĺžka L | 36 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,2 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Číslo položky | 130992 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263295846 | |
Číslo výrobcu | 130992 M5 |