{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
pre závit | M10 | |
Druh závitu | M | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Forma nábehu | B | |
Použitie pri type otvora | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Druh závitového náradia | Rucný závitník | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Druh produktu | Závitníkový bit |
Číslo položky | 130990 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406281274 | |
Číslo výrobcu | 130990 M10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitníkový bit, vaporizovaný, M: M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M | M |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | až 1,5×D pri priechodnom otvore | až 1,5×D pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Závitníkový bit | Závitníkový bit |