STARCKE Voděodolný brusný papír MATADOR 991C, 230 x 280 mm, zrno 80

Č. pol.: 130974
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
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
Zrnitosť 80
Brúsny kotúč Šírka 280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130974
EAN/GTIN 4002748309748
Číslo výrobcu 130974
Číslo L L51880 87

Popis

Popis:

Voděodolné brusivo na pružném latexovém papírovém podkladu. Ideálně se hodí k broušení laků a plniv v automobilovém průmyslu a při opravách. Vytváří nejvyšší kvalitu povrchu na lakovaných, skleněných a kovových površích.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka