Ručné závitníky sada, bez povlaku, UNF: 10-32

Č. pol.: 130750 10-32
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Tolerančná trieda: 2B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 10-32 UNF
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 2181
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu D; C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
⌀ závitu 4,83 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 5,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,3 mm
⌀ otvoru pod závit 4,1 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 9,66 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130750 10-32
EAN/GTIN 4045197068200
Číslo výrobcu 130750 10-32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

2-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka