{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
Chodov na palec | 11 | |
⌀ závitu | 33,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 66,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130560 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197067746 | |
Číslo výrobcu | 130560 G1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručné závitníky Dokončovací závitník, bez povlaku, G: G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
156,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
321,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
212,18 €
171,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | G | G | G | G |
Veľkosť závitu | G1 | G1 | G1 | G1 |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |