{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1.1/2 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 5157 | |
Odvzdušnite tvar | C; D | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 2,309 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 11 | |
Závitové⌀ | 47,8 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 36 mm | |
Stopka štvorcová □ | 29 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 45,25 mm | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 95,6 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130550 G1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197067678 | |
Číslo výrobcu | 130550 G1.1/2 |