{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14,5 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130480 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada 16X1,5 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
76,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |
Druh produktu | Závitník | Závitník |