Prevedenie:
Hlavní materiál
100 % polyester, potažený PU, odolný proti větru a vodě, prodyšný, nehořlavý, 260 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Kapsa na nohu s vlnovcem a klopou
Otvírání s klopou umožňující vyvěšení kapes na hřebíky
Detaily
Nastavitelná. se stahovacími šňůrkami v pase
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Funkčnost
Větru a voděodolné se svařovanými švy
Zakončení
Nocnice se zipem, Nastavitelná spodní část nohavic se suchým zipem
Vyztužení
Vyztužená kolena
Popis:
- Kalhoty do deště z multinormového materiálu se šlemi a zesílenými koleny, což z nich dělá odolný oděv, který odolá nejvíce
- Má svařované švy
- Stahovací šňůrka v pase umožňuje, aby kalhoty byly pohodlné, a nastavitelné náplety v pase zabraňují tomu, aby si vlhkost našla cestu dovnitř
- Vnější kapsa na pravidlo skládání
- Certifikováno podle EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, třída 2: EN 343: EN ISO 14116, index 1
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1