Nosič trubek

Č. pol.: 1302
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 1302
EAN/GTIN 4017976013022
Číslo výrobcu 1302
Číslo L L90080 303

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Délka 300 mm. 1303: Ø 27 mm, nosnost 25 kg , 1302: Ø 22 mm, nosnost 25 kg , 1312: Ø 16 mm, nosnost 15 kg .

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 25
Barva: světle šedá
Poznámka: 22 Ø x 300 mm délka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka