{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130160 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197065667 | |
Číslo výrobcu | 130160 M20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný závitník jednotlivý Predrezávač M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
51,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
51,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
⌀ závitu | 20 | 20 |
Veľkosť závitu | M20 | M20 |
Norma | DIN 352 | DIN 352 |
Smer rezania | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Závitník | Závitník |