{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130150 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197065438 | |
Číslo výrobcu | 130150 M14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
77,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
44,39 €
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
158,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
44,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | červená | bez | bez |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ otvoru pod závit | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hĺbka závitu | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 42 mm | 28 mm |