{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/8-24 UNF | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,058 mm | |
Chodov na palec | 24 | |
⌀ závitu | 9,525 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 23,83 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130045 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4062406048174 | |
Číslo výrobcu | 130045 3/8-24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník do slepých otvorov 3/8-24
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
44,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
117,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
126,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
23,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C | C |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Chodov na palec | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ závitu | 9,525 | 9,53 | 9,525 | 9,525 | 9,53 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hĺbka závitu | 23,83 | 19,06 | 23,83 | 23,83 | 23,83 |