{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-14 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130035 7/16-14 | |
EAN/GTIN | 4062406039325 | |
Číslo výrobcu | 130035 7/16-14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník do priechodných otvorov 7/16-14
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
161,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
51,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
170,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
27,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | B | B | B | B | B | B |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Chodov na palec | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |