{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/8-16 UNC | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 9,525 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,95 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 28,59 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130030 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406034764 | |
Číslo výrobcu | 130030 3/8-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojový závitník do priechodných otvorov 3/8-16
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
117,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
51,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
129,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
126,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Veľkosť závitu | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |