Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, MF: M118X1

Č. pol.: 130021 M118X1
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2184
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M118×1
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 2184
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 180 mm
⌀ stopky Ds 56 mm
⌀ stopka štvorhranu 44 mm
⌀ otvoru pod závit 117 mm
⌀ závitu 118 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 12
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 12
Hĺbka závitu 177 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130021 M118X1
EAN/GTIN 4062406029654
Číslo výrobcu 130021 M118X1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
10
Hliník
N
10
Alu (krátke rezanie)
N
12
Oceľ < 500 N/mm²
P
8
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Lehota dodania: 35 kalendárnych dní
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka