Očkový nástrčný klíč 14 x 18 mm 18 mm

Č. pol.: 13.18
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
    Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 13.18
    EAN/GTIN 3148510930107
    Číslo výrobcu 13.18
    Číslo L L60130 5505

    Popis

    Popis:

    • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
    • Praktické a bezpečné
    • Možnost použití jednou rukou
    • Chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 18
    • d [mm]: 30.0
    • E [mm]: 12
    • B [mm]: 27
    • L [mm]: 25
    • [g]: 118

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka