Očkový nástrčný klíč 14 x 18 mm 15 mm

Č. pol.: 13.15
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
Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13.15
EAN/GTIN 3148510930046
Číslo výrobcu 13.15
Číslo L L60130 5503

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 30.0
  • E [mm]: 11
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 107

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka