WireStripper Multifunkční elektrikářské kleště americký model s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 13 72 8
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 13 72 8
    EAN/GTIN 4003773086680
    Číslo výrobcu 13 72 8
    Číslo L L70010 2146

    Popis

    Popis:

    • Rychlejší odizolování: neomylné umístění vodiče díky polohovacím tyčím
    • Inovativní geometrie řezu, obzvláště silné břity: o 50 % vyšší řezný výkon a o 25 % menší síla ve srovnání s běžně dostupnými odizolovacími kleštěmi
    • Rychlé řezání závitových tyčí a šroubů UNC 6-32 a 8-32 až do pevnostní třídy 4,6 bez otřepů
    • Přesné uzemnění: Odizolovací profily pro vodiče od 18-10 AWG (plné), 20-12 AWG (jemně laněné)
    • Snadné řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do Ø 15 mm (1/2″)
    • Multifunkční úchopové plochy pro spolehlivé uchopení, přidržení a ohýbání plochého a kulatého materiálu i kroucení jader
    • Vysoká stabilita a dobrá přístupnost díky hybridním hrotům na hlavě kleští, které jsou ploché a široké
    • Pohodlí: příjemná šířka otevírání a ergonomický tvar rukojeti, integrovaná otevírací pružina usnadňuje časté sekání
    • Ideální pro praváky i leváky: brzdy lze ovládat z obou stran
    • S výrazným vnějším okrajem pro odstraňování otřepů z plastových trubek

    Charakteristika:

    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 15 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabelu, lanko: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • černě atramentované
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka