Drátěný koš

Č. pol.: 1291
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 1291
EAN/GTIN 4017976012919
Číslo výrobcu 1291
Číslo L L90080 459

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Stříbrný hliník s práškovým nástřikem. D x H x V: 600 x 140 x 200 mm.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 600
Celková hloubka (mm): 140
Celková výška (mm): 200
Barva: hliníková stříbrná

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka